Beli Gergaji Siku di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Penggaris SikuDeskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- Tip Saw Japan Tipped Sawatribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
- Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
- Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
- Outside Diameter (mm): 180
- Blade Thickness (mm): 1.8
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Number of Teeth: 36
- Purpose of Use: For cutting of common soft steel, angle, reinforcement, channel-formed steel, hanger rail, VLP pipe, PVC pipe, stainless steel.
- Kenmaster Penggaris Baja SikuDeskripsi:Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwoodatribut:
- Blade Length (mm): 270
- Length (mm): 610
- Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
- Weight (g): 183
- Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
- Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuDeskripsi:Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.atribut:
- Type: Thick Wide
- Material: Stainless Steel
- DEWALT Table SawDeskripsi:These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
- KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angleatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
- FUJIYAMA Induction Motor Compound Miter SawDeskripsi:Miter saw atau yang biasa dikenal dengan gergaji siku digunakan untuk pemotongan dengan beragam sudut kemiringan. Fujiyama Miter saw dapat digunakan untuk memotong material kayu dan alumunium dengan kemiringan sudut 45° sampai 90°.atribut:
- Size (mm): 570x375x380
- Blade Diameter (mm): 305
- Input Power (W): 1600
- No Load Speed (rpm): 3000
- Wipro Penggaris Sikuatribut:
- Dimensions (mm): 410x610x2
- Size (cm): 40x60
- BOSCH Bi-Metal Saber Saw Bladeatribut:
- Compatible Model: BOSCH, Makita, HITACHI, RYOBI, ASADA, MCC
- RYU Mitter Sawatribut:
- Size (inch): 7
- Power (W): 900
- Voltage (V): 220-240
- Blade Size (mm): 180
- No Load Speed (rpm): 5800
- METABO Mitre SawDeskripsi:-Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
- BOSCH Gergaji PotongDeskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Mini Free Angle IIatribut:
- Body Material: Stainless steel
- Size (cm): 30
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neoatribut:
- Volume: 1 unit
Daftar Harga Gergaji Siku Terbaru February 2026
| KRISBOW Mesin Gergaji Duduk Siku Pigura | Rp4.199.900 |
| KRISBOW Penggaris Siku | Rp35.900 |
| Tip Saw Japan Tipped Saw | Rp589.900 |
| Kenmaster Penggaris Baja Siku | Rp16.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| KRISBOW Dudukan Gergaji Duduk Siku Pigura | Rp649.900 |
| TRUSCO Cut Saw | Rp239.900 |
| Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku | Rp509.900 |
| DEWALT Table Saw | Rp7.099.900 |
| KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angle | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%20Penggaris%20Siku/P102224960-1.jpg)